Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-196N-1 Herst.-Nr.: 196N-1 EAN/GTIN: 4000896208258 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Sicherer Schutz gegen Kratzer, Beulen, Öl und Schmutz - Magnethaftung (6 Magnete)
- Optimaler Schutz Ihrer Kundenfahrzeuge
- Erhöht die Arbeitsqualität – reduziert lästige Nacharbeit
- Einsetzbar bei nahezu allen Fahrzeugen
- Made in Germany
- Abmessungen / Länge: 950 mm x 670 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 196-1 | 4000896129171 | Schluesselworte Synonyme TBS: | Kotflügelschoner | Schluesselworte: | Fahrzeug-Schoner | Kotflügel- / Karosserie-Schoner | Kotflügelschoner | 196-1 | 4000896129171 | 196N-1 | Vorgänger-Artikelnummer: | 196-1 | 4000896129171 | hz-class Hauptklasse: | 500040 Allgemeiner Werkstattbedarf | Bezeichnung Produktgruppe: | Fahrzeug-Schoner | Produktgruppe: | 196 | Netto-Gewicht (kg): | 0.56 kg | Länge: | 950 mm | Abmessungen / Länge: | 950 mm x 670 mm | Breite: | 670 mm | Produktempfehlung: | 195-1 | 198-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51 | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21100490 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank,Schrank, Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,70* | € 55,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,93* | € 56,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,37* | € 56,74* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,53* | € 58,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,83* | € 60,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|