Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-163-382/3 Herst.-Nr.: 163-382/3 EAN/GTIN: 4000896196821 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
- 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Made in Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (392 x 172 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | Schluesselworte: | Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Steckschlüssel Satz | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 163-382/3 | hz-class Hauptklasse: | 100030 Weichschaumeinlage | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | Anzahl Werkzeuge: | 3 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“ | Produktgruppe: | 163-Satz | Länge: | 392 mm | Abmessungen / Länge: | 392 mm x 172 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage | Ordnungssystem Größe: | 1/3+ (392 x 172 mm) | Lieferumfang: | 428-8 | 428-10 | 428-13 | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Produktempfehlung: | 450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H | Ersatzteil: | 163-382L | Netzstecker: | Keine Stecker | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,37* | € 58,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,69* | € 58,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,94* | € 59,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,05* | € 60,02* | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 71,48* | € 89,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|