Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz ∙ TORX® 163-380/4 ∙ Innen TORX® Profil ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-380/4
163-380/4
Artikel-Nr.:
     1156-163-380/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-380/4
EAN/GTIN:
     4000896196814
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-380/4
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
392 mm
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (172 x 392 mm)
Lieferumfang:
803LG-T15 | 803LG-T20 | 803LG-T25 | 803LG-T30
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Produktempfehlung:
450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-380L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,24*
€ 49,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,96*
€ 49,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 49,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,06*
€ 50,40*
€ 4,90*
ab € 39,22*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.