Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik, Durchsteckmontage, Flash, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30437079
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF16V8B-15PU
EAN/GTIN:
     5059041081573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Programmierbare Logik, Typ=ATF16V8B-15PU, Anzahl Makrozellen=8, Anzahl Nutzer E/A=18, Anzahl Register=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.11 mm, Höhe=4.95 mm, Länge=26.92 mm, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=62 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Speicher-Typ=Flash, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
19 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
147 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, CPLD, Complex Programmable Logic Device, FLASH-Speicher, flash-speicher, Programmierbare Logik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,064*
€ 1,664*
5
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,344*
€ 1,59936
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.