Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM TSOP-II 256MB 5ns 166MHz 3.6V 60mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30431277
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C16M16SA-6TINTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
sdram chip
DRAM, Typ=AS4C16M16SA-6TINTR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.16 mm, Höhe=1 mm, Länge=22.22 mm, Pins=54, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=256 MB, Taktfrequenz max.=166 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=60 mA, Zugriffszeit=5 ns, Bauform=TSOP-II, Montageart=SMT, Organisation=16 M x 16 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: DRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.