Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-75m2-2280-P M.2 2280 960GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420251
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA960GM2AK2TB-I-XC-51G-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Industrielle SSD, Typ=SFSA960GM2AK2TB-I-XC-51G-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=3.58 mm, Lesegeschwindigkeit=560 MB/s, SSD-Speicherkapazität=960 GB, Schreibgeschwindigkeit=490 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2280, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-75m2-2280-P
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,26*
€ 477,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.