Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-75s Slim-SATA 120GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30420233
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA120GV2AK1TB-I-EB-21E-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA120GV2AK1TB-I-EB-21E-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=4 mm, Lesegeschwindigkeit=390 MB/s, SSD-Speicherkapazität=120 GB, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=Slim-SATA, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-75s
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 120gb, internes ssd, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.