Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais KUP 3 Wechsler 10A AC 120V 1.7kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415885
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393117-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Print-Leistungsrelais, Typ=7-1393117-8, Alternative (Alias)=KUP-14A15-120, Breite=35.7 mm, Höhe=49.2 mm, Länge=38.8 mm, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=120 V, Spulenspannung – DC=-888, Spulenwiderstand=1.7 kΩ, Anschlussart=Schnellanschluss, Art der Spule=AC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Buchsenmontage, Konformität mit Normen=CSA RU Label, Serie=KUP
Weitere Suchbegriffe: te connectivity relaissockel, relaissockel, relaissockel 120vac, Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.