Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 10A, 300V, Schnapp-/Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415814
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1419106-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin
Relaissockel, Typ=2-1419106-3, Alternative (Alias)=27E891, Breite=39.9 mm, Höhe=23.5 mm, Länge=60.5 mm, Pins=8, Spannung max.=300 V, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schnapp-/Schraubanschluss, Geeignet für=Power Relays, Montageart=DIN-Schienenmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.