Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 2.4 ... 4.8mm, Gelb, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415449
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS NH 4,8 50MM P1 YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 4,8 50MM P1 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DMS NH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,325*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.