Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 12.7 ... 25.4mm, Weiss, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415436
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS NH 25,4 50MM P1 WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 25,4 50MM P1 WE, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=0.89 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=DMS NH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.