Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.5 ... 4.8mm, Weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415416
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS MT 4,8MM WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 4,8MM WE, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.6 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DMS MT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.