Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 10 ... 50mm, Schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415284
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CCRDW 50/10 LENGTH 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=CCRDW 50/10 LENGTH 1M, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=10 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=50 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=100 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=2.3 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=5:1, Serien=CCRDW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
500 g
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
500 g
Breite:
450 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.