Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 48 ... 200mm, Schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415283
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CCRDW 200/48 LENGTH 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CCRDW 200/48 LENGTH 1M, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=48 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=200 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=100 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=2.7 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=5:1, Serien=CCRDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.