Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 30 ... 105mm, Schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415280
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     CCRDW 105/25 LENGTH 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=CCRDW 105/25 LENGTH 1M, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=30 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=105 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=100 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Wanddicke=2.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=5:1, Serien=CCRDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.