| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30413827 Herst.-Nr.: 140827181010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=140827181010, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=6 V, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=2, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=80 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=400 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=130 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=DIP-8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 0,050 g | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0,05 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541490000 |
|
| | |
| | | |
| |