Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100 x 2.5mm, Polyamid, 80N, Schwarz, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 100 x 2.5mm, Polyamid, 80N, Schwarz, Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     115-30413646
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 100-18X-C
EAN/GTIN:
     5415022524321
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=TY 100-18X-C, Betriebstemperatur, max.=115 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Länge=100 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid, Wiederlösbar=Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.