Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1.5kV, 309A, 2 Anschlüsse, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413637
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     790433
EAN/GTIN:
     4017918005542
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Bolzenklemme, Typ=790433, Alternative (Alias)=OTTA 6, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=309 A, Querschnitt, max.=150 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Farbe Klemmenblock=Grau, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Recognized EAC DNV EAC Ex IECEx ATEX CCC, Schaftgrösse=M10, Serie=OTTA
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,44*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,09583*
€ 4,61583*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2192*
€ 4,7892*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,26791*
€ 4,85791*
Lager 115
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0790417
ab € 22,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0790475
ab € 21,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0790420
ab € 27,7604*
Zubehör
Phoenix Contact
0790608
ab € 5,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3026036
ab € 0,767*
Zubehör
Phoenix Contact
3026049
ab € 1,031*
Zubehör
Phoenix Contact
3026050
ab € 1,316*
Zubehör
Phoenix Contact
3026052
ab € 1,796*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.