Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker, Schwarz, 25 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30413610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209248
EAN/GTIN:
     4046356548342
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Sicherungsstecker, Typ=3209248, Alternative (Alias)=P-FU 5X20 LED 24-5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=25 mm, Länge=25 mm, Aufnahmeschaft=Sicherungsstecker, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA EAC UL Recognized
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,324*
€ 5,704*
1
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 6,21*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,79129*
€ 6,29129*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,31*
Lager 115
10
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.