Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-Multimeter und Wärmebildkamera, Bluetooth, 44 x 57°, TRMS, 60kOhm, 10kHz, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30411941
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM276
EAN/GTIN:
     793950392768
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Multimeter
Zangen-Multimeter und Wärmebildkamera, Bluetooth, 44 x 57°, Typ=CM276, Frequenz-Messbereich max.=10 kHz, Grösse der Zangenöffnung=35 mm, Kapazität max.=2000 µF, Kapazität min.=-999, Strommessbereich max. – AC=600 A, Strommessbereich max. – DC=600 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=60 kΩ, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=Wiederaufladbar, Bereichsauswahl=Auto/Manuell, Inhalt=Silicone test leads - TA82 USB-A to USB-C cable Quick start guide Warranty card Soft carrying case, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage AC Current DC Current Capacitance Resistance Continuity Frequency, Weitere Messbereiche=Diodentest: 1.5 V Durchgang: 30 Ω, Messbereich Spannung=AC: 1 kV DC: 1 kV
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Wärmebild-Multimeter, Wärmebildmultimeter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, flir multimeter, multimeter, Zangen-Multimeter und Wärmebildkamera, Bluetooth, 44 x 57°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 822,04*
€ 900,28*
Frei Haus
ab € 912,60*
€ 1.019,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,28*
€ 1.071,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,25*
€ 1.039,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,79*
€ 1.008,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,44*
€ 992,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,04*
€ 978,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.