| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30411767 Herst.-Nr.: 145883 EAN/GTIN: 8714681458839 |
| |
|
| | |
| LED-Röhre, Typ=145883, Betriebstemperatur, max.=25 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=89, Durchmesser=26 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-888, Lichtstrom=2560 lm, Länge=1.2 m, Nennleistung=16 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=C, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G13, Series=Ecoplus |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,69* | € 12,80* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,85* | € 25,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|