| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30411747 Herst.-Nr.: 145786 EAN/GTIN: 8714681457863 |
| |
|
| | |
| LED-Kompaktlampe, Typ=145786, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, CRI=89, Durchmesser=13 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-888, Lichtstrom=250 lm, Länge=37 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=12 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G4, Series=LED Capsule |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,90* | € 8,72* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,24* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|