Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe 4.2W 240V 2700K 470lm G9 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kompaktlampe 4.2W 240V 2700K 470lm G9 63mm
Artikel-Nr.:
     115-30411746
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145774
EAN/GTIN:
     8714681457740
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel
LED-Kompaktlampe, Typ=145774, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=89, Durchmesser=16 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-888, Lichtstrom=470 lm, Länge=63 mm, Nennleistung=4.2 W, Spannungsversorgung=240 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=E, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G9, Series=LED Capsule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 10,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 20,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.