Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm Indicator Schwarz EAO 02-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30407605
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     02-810.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterkomponente
Alarm Indicator, Typ=02-810.001, Breite=36 mm, Höhe=24 mm, Länge=91 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Signalgeber, Farbe Schalterkomponente=Schwarz, Geeignet für=EAO 02-Serie, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 98,31*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,73*
€ 110,22*
€ 5,46*
ab € 89,55*
€ 111,77*
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 115,88*
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 124,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.