Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Series 02 Akustischer Warnmelder 10→ 75 V 85dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004062
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     02-810.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2004062
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 10→ 75 V
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Anzahl der Töne = 1
Montageart = Tafelmontage
Anwendungsart = Summer
Serie = Series 02

Der EAO-Summer mit 24x36 hat einen Betriebsspannungsbereich von 10 bis 55 V ac und 10 bis 75 V dc. Der Montageausschnitt beträgt 21,2 mm x 29,2 mm. Er ist bündig ausgeführt. Das Material der vorderen Kappe besteht aus Kunststoff und die vordere Form ist quadratisch.IP40-Frontschutz Schraubanschlussklemme Weniger Gewicht 0,060 kg
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10→ 75 V
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
Tafelmontage
Anwendungsart:
Summer
Serie:
Series 02
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 98,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,70*
€ 109,79*
€ 5,46*
ab € 90,02*
€ 111,69*
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 116,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 124,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.