Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 250W, 10kOhm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30407537
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS250 10K J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 250w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=HS250 10K J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=72.5 mm, Gehäusedurchmesser=45.5 mm, Gehäusehöhe=41.8 mm, Länge der Einheit=167 mm, Nennleistung=250 W, Nennspannung (DC)=2.2 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Montageart=Flanschmontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.