| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30406221 Herst.-Nr.: ENC-360-48 EAN/GTIN: 4711287420820 |
| |
|
| | |
| Akkuladegerät, Typ=ENC-360-48, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=57.6 V, Ausgangsstrom=6 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=127 V, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=65 Ah, Kapazität, min.=25 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Klemmenblock, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure Li-Ion, Serien=ENC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät li-ion, Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,00* | € 113,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,77* | € 115,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 87,78* | € 117,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|