Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 3:1, 2 ... 6mm, Grün/Gelb, Polyolefin, 7m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Grün, Gelb, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Grün, Gelb, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Grün, Gelb, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m
Artikel-Nr.:
     115-30405812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004589
EAN/GTIN:
     5056112068464
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Schrumpfschläuche, Typ=7004589, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6 mm, Durchschlagfestigkeit=19.7 kV/mm, Länge=7 m, Schrumpftemperatur max.=110 °C, Schrumpftemperatur min.=70 °C, Spannkraft (Druck)=10.3 MPa, Wanddicke=0.7 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Grün/Gelb, Schlauchmaterial=Polyolefin, Ausdehnung=200%, Schrumpfverhältnis=3:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 20,66*
€ 8,95*
ab € 14,53*
€ 22,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 20,66*
€ 24,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Spule
1 Spule enthält 7 Meter (ab € 1,87143* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 79,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,00*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.