Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 2.4 ... 4.8mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     398199
EAN/GTIN:
     5056070986329
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=398199, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
455 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
139 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,884*
€ 2,934*
5
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,438*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,934*
€ 3,49146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,624*
€ 3,12256
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,354*
€ 2,80126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.