Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.2 ... 2.4mm, Weiss, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405612
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392236
EAN/GTIN:
     5056070985285
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=392236, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.51 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Weiss, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
73 mm
Nettogewicht:
25,200 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
25,2 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,974*
€ 3,072*
5
€ 8,95*
ab € 2,316*
€ 3,594*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,892*
€ 3,44148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.