Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer-Kit 12:1 -35 ... 500°C Type K -150 ... 1350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
RS PRO RS1327K Thermometerkit, bis +1350 °C, +1999°F, Celsius/Fahrenheit
Artikel-Nr.:
     115-30405275
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1446600
EAN/GTIN:
     5056279056342
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer-Kit, Typ=1446600, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=100 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Temperaturmessbereich max.=1350 °C, Temperaturmessbereich min.=-150 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=12:1
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, rs pro ir thermometer, ir thermometer, Infrarot-Thermometer-Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 157,36*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 168,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559534
ab € 2,93*
Zubehör
RS Pro
4094920
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.