Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator für Rahmenmontage 208 VAC / 600 VAC - 2x 115 VAC 400VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 115V ac / 400VA Schraubmontage 104 x 120 x 118mm
RS PRO Transformator für Chassismontage 208V ac 2 x 115V ac / 400VA Schraubmontage 104 x 120 x 118mm
Artikel-Nr.:
     115-30405198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232502
EAN/GTIN:
     5056112292777
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für Rahmenmontage, Typ=1232502, Breite=104 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=118 mm, Leistung=400 VA, Länge=120 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B (130°C), Primärspannung=208 VAC 600 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC
Weitere Suchbegriffe: trafo 400va, netztrafo, rs pro trafo, Transformator für Rahmenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 151,03*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 243,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.