Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftpistole für RS PRO Heissluftentlötstation 2024489 1kW 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30404426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024490
EAN/GTIN:
     5059044202852
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heissluftpistole für RS PRO Heissluftentlötstation 2024489, Typ=2024490, Leistungsaufnahme nominal=1 kW, Spannungsversorgung=220 V, Garantie=2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: heißluftpistole 1000 watt, entlötkolben, Heissluftpistole für RS PRO Heissluftentlötstation 2024489
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 73,36*
€ 91,63*
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 101,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.