Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, SY-Stahlblende, PVC, 2x 1mm², 50m, Transparent


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SY Steuerkabel, 2-adrig x 1 mm² Transparent, 50m, Stahl, galvanisiert
Artikel-Nr.:
     115-30404356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964657
EAN/GTIN:
     5021145127396
Suchbegriffe:
Mehradriges Kabel
Mehradriges Kabel, Typ=1964657, Leiter=2, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Abschirmung=SY-Stahlblende, Farbe Ummantelung=Transparent, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 84,34*
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 93,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 84,34*
€ 100,36
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 83,70*
€ 99,60
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 81,07*
€ 96,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 74,05*
€ 88,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 65,69*
€ 78,17
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,3138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.