Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SY Steuerkabel, 2-adrig x 1 mm² Transparent, 50m, Stahl, galvanisiert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SY Steuerkabel, 2-adrig x 1 mm² Transparent, 50m, Stahl, galvanisiert
Artikel-Nr.:
     108EL-1964657
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964657
EAN/GTIN:
     5021145127396
Suchbegriffe:
1964657
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Steuerleitung
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = SY
Kabelprofil = Mehrleiter
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 9.5mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = BS EN 50525
Bewehrt = Ja

Die RS Pro SY-Serie Kabel sind für den Einsatz als Verbindungskabel zum Messen, Steuern oder Regeln in Steuergeräten für Montage- und Produktionslinien, Förderbänder und für Computereinheiten konzipiert. Sie werden häufig in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, einschließlich Bau- und Bauwesen, Schienen- und Verkehrsinfrastrukturen, Übertragung und Automatisierung sowie Prozesssteuerung.Leiter: Einfaches Weichkupfer Klasse 5 gemäß BS EN 60228 Isolierung: PVC Typ TI2 gemäß BS EN 50363-3 Bettzeug: PVC Typ TM2 gemäß B EN 50363-4-1 Geflecht: GSVB (Drahtgeflecht aus verzinktem Stahl) Ummantelung: Klares PVC Typ TM2 gemäß B EN 50363-4-1 Hergestellt in der Regel gemäß BS EN 50525-2-11:2011
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
SY
Kabelprofil:
Mehrleiter
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
9.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
BS EN 50525
Bewehrt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 84,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 93,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 93,79*
€ 111,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 90,18*
€ 107,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 81,85*
€ 97,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,4094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.