Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.29K/W 300x300x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30404203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     264670
EAN/GTIN:
     5059044470015
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=264670, Breite=300 mm, Höhe=40 mm, Länge=300 mm, Thermischer Widerstand=0.29 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 188,58*
Frei Haus
ab € 154,23*
€ 207,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,52*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.