Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter extern Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC / 120 VDC 43mm Polyamid Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Schwimmerschalter Extern, senkrecht 120V / 600 mA, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     115-30404165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919495
EAN/GTIN:
     5059044138182
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter extern, Typ=1919495, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=21.5 mm, Länge=43 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=600 mA, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyamid, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=240 VAC 120 VDC
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter extern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,73*
€ 13,99*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 17,43*
€ 23,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.