Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter Tastend 1 Wechsler 15 A 250 VAC Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
Artikel-Nr.:
     115-30403908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253717
EAN/GTIN:
     5056279019255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=1253717, Breite=75 mm, Höhe=33 mm, Länge=100 mm, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Recognized, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=15 A
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 32,15*
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 35,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1253707
ab € 55,98*
Zubehör
RS Pro
1253705
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.