Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 15 A Glasfaserverstärkter Kunststoff 250V, IP 20
Artikel-Nr.:
     108EL-1253717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253717
EAN/GTIN:
     5056279019255
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennstrom = 15 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Leichte Einsätze
IP Schutzart = IP 20
Farbe = Schwarz
Breite = 100mm

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennstrom:
15 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Leichte Einsätze
IP Schutzart:
IP 20
Farbe:
Schwarz
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 1253717, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, FS8115, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1253707
ab € 54,90*
Zubehör
RS Pro
1253705
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.