Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, Polyurethan (PUR), 25x 0.5mm², 50m, Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30403787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 25g0,5
Mehradriges Kabel, Typ=1027907, Leiter=25, Manteldurchmesser=14.1 mm, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Testspannung=4 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Serie=Olflex Chain 819 CP
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 0,5mm², Mehradriges Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,04*
1
€ 65,00*
ab € 9,69*
€ 13,79*
Lager 115
100
50
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,31*
5
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 16,85*
50
Frei Haus
ab € 16,535*
€ 20,3992*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 815,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.