Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398270
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820135, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=13.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1649*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.