Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398259
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820080, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=8 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1504*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.