Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Abstandshalter, WA-SLED, 3 mm / 5 mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398248
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter, WA-SLED, Typ=705820025, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=-999, LED-Durchmesser=3 mm 5 mm, Länge=2.5 mm, Aufnahmeschaft=Abstandselement, Geeignet für=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6)
Weitere Suchbegriffe: LED-Abstandshalter, WA-SLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1524*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.