Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkabel, Polyolefin (PO), 4mm², Verzinntes Kupfer, Rot, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398175
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050357-100 SOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel, Typ=050357-100 SOL, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.5 kV, Nennspannung mind.=1 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Testspannung=6.5 kV, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=Polyolefin, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Polyolefin (PO), Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H1Z2Z2-K, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,13*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4213* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 204,48*
€ 243,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,78*
€ 238,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 192,56*
€ 229,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 171,91*
€ 204,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 157,20*
€ 187,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 142,13*
€ 169,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.