Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkabel, Polyolefin (PO), 4mm², Verzinntes Kupfer, Schwarz, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30398174
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050350-100 SOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel, Typ=050350-100 SOL, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=1.5 kV, Nennspannung mind.=1 kV, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Testspannung=6.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=Polyolefin, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Polyolefin (PO), Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H1Z2Z2-K, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4159* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 203,88*
€ 242,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,13*
€ 236,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,46*
€ 224,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 171,40*
€ 203,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 156,73*
€ 186,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 141,59*
€ 168,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.