Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse mit Zugentlastung, reduzierter Durchmesser hinten, Stecker, 2 Reihen, 6 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398153
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP04-6P-PM06SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 6 polig
crimpgehäuse
crimpgehäuse amphenol
Crimpgehäuse mit Zugentlastung, reduzierter Durchmesser hinten, Typ=ATP04-6P-PM06SR, A=64.7 mm, B=61 mm, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=6, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=ATP
Weitere Suchbegriffe: Crimpgehäuse mit Zugentlastung, reduzierter Durchmesser hinten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.