Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-178 B/U FEP 1.85mm 50Ohm versilberter Stahl Braun 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9060635
EAN/GTIN:
     5056112252214
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=9060635, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-70 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.1 mm, Manteldurchmesser=1.85 mm, Nennspannung=2 kV, Originalverpackung=100 m, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, versilbert, Farbe Ummantelung=Braun, Leitermaterial=versilberter Stahl, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=FEP, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-178 B/U, Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 65,19*
€ 87,08*
Lager 115
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 213,50*
€ 257,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 257,96*
€ 306,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 250,98*
€ 298,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 238,31*
€ 283,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 231,85*
€ 275,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 213,50*
€ 254,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141156000
ab € 11,20*
Zubehör
Rosenberger
51S107-108N5
ab € 4,21*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 200,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.