Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitung 5x 1.5mm² Kupfer, blank Ungeschirmt 750V 50m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8213248
EAN/GTIN:
     5056112192220
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung h07rn-f 5x1,5
gummischlauchleitung h07rn-f
Netzleitung, Typ=8213248, Adern=5, Aussendurchmesser=12.2 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Grösse der Litzen=0.3 mm, Leiterwiderstand=13.3 Ω/km, Litzen=30, Länge=50 m, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Isoliermaterial=Chloriertes Polyethylen (CPE), Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Litzentyp=Litzen, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=VDE, Serien=H07RN-F
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 5x6, Netzleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,6198* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 253,23*
€ 301,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 244,66*
€ 291,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 220,65*
€ 262,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 202,01*
€ 240,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 180,99*
€ 215,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.