Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M8, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527612
EAN/GTIN:
     5056111913635
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Sechskantmutter, Typ=527612, Höhe=-999, Kopfgrösse metrisch=13 mm, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=DIN 934
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 11,21*
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 12,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
530129
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
7259978
ab € 100,27*
Zubehör
RS Pro
527634
ab € 3,59*
Zubehör
RS Pro
530090
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.