Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter mit Polyamideinsatz, M3, 4.5mm, Verzinkter Stahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     524281
EAN/GTIN:
     5056111912416
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter mit Polyamideinsatz, Typ=524281, Breite=6.01 mm, Höhe=4.5 mm, Kopfgrösse metrisch=5.5 mm, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 985
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
21
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,98*
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 7,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526805
ab € 3,34*
Zubehör
RS Pro
560338
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
1870557
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.